Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carillon lumineux Céliane 13 mélodies alimentation TBTS 8V~ à 12V~ - niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Carillon lumineux Céliane 8V~ à 12V~ - 50Hz avec commande en TBTS - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 ainsi que bouton-poussoir référence 041647 et lampe référence 089826
Utiliser un transformateur 8V~ à 12 V~ référence 042025 ou référence 413091
1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m
Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
consommation d'électricité
nombre de modules (construction modulaire)
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
Tension nominale
largeur en nombre de modules
Matière
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
Type de pose